※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 安全長靴・長靴
ケニスの 耐油長靴/衛生長靴
耐薬品長靴(防災長靴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21219015
品番
BN-860-LL
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐薬品性・耐油性に優れています。
鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。
履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
色
黒
サイズ(cm)
27〜27.5
材質(アッパー)
PVC
機能
耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴