日昭産業
日昭産業の 手袋・マスク・感染予防
日昭産業の マスク 医療・検査用
フェイスケアマスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
21219040
品番
14851
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
米国の医療用マスク規格ASTM F2100-11 レベル1に適合したサージカルマスクです。
顔の形状にフィットする半円型のサイドシールを施しています。
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
175×90(3段プリーツ)
色
ホワイト
タイプ
耳かけタイプ(平ゴム)
構造
3層
機能
ノーズブリッジ/金属
捕集効率(%)
98(ASTM F2100-11 レベル1適合)
入数
50枚/箱