日進精研
日進精研の 手袋・マスク・感染予防
日進精研の マスク 医療・検査用
三層不織布マスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
21219049
品番
MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飛沫、花粉、PM2.5等のミクロン粒子をカットする不織布の3層構造フィルタを使用したマスクです。
鼻からアゴまで大きく広がり、口元に空間ができ、呼吸しやすくなっています。
材質
不織布(ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエステル)
寸法(mm)
175×90(3段プリーツ)
色
ホワイト
タイプ
耳かけタイプ(平ゴム)
構造
3層
機能
ノーズブリッジ/ポリエチレン
捕集効率(%)
99(試験粒子平均3μm)
入数
50枚/箱