日進精研
日進精研の 手袋・マスク・感染予防
日進精研の マスク 医療・検査用
三層不織布マスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
21219058
品番
MDK
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飛沫、花粉、PM2.5等のミクロン粒子をカットする不織布の3層構造フィルタを使用したマスクです。
鼻からアゴまで大きく広がり、口元に空間ができ、呼吸しやすくなっています。
材質
不織布(ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエステル)
寸法(mm)
175×90(3段プリーツ)
色
ホワイト
タイプ
耳かけタイプ(平ゴム)
構造
3層
機能
ノーズブリッジ/ポリエチレン
捕集効率(%)
99(試験粒子平均3μm)
入数
30枚/箱(1枚ずつ個包装)