※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニール極うす手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 21219198 品番 06953
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細かな作業に最適な極うすタイプです。
パウダーフリータイプで着脱も容易です。
油、薬品、洗剤に強いビニール製です。

材質PVCビニール 厚さ(mm)0.05以上 クリア サイズM タイプ左右両用 入数(枚)100 機能耐油・耐薬品性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21219198
2025-12-19
用途:
手に貼った湿布が剥がれぬようサポーター的に

とても満足しています。ポリ塩化ビニール(PVC)とか合成ゴム(ニトリル)とか素材が各メーカによって表記が違いますが、天然ゴムのにおいが苦手なので、伸縮性のある合成ゴム手袋を使用しています。天然ゴム含めてこういった合成ゴム全般も買ってすぐだといいけど長く置いておくと破れやすくなるので無くなってから買うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする