ビニール極うす手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード21219207 品番06954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

細かな作業に最適な極うすタイプです。
パウダーフリータイプで着脱も容易です。
油、薬品、洗剤に強いビニール製です。

材質PVCビニール 厚さ(mm)0.05以上 クリア サイズL タイプ左右両用 入数(枚)100 機能耐油・耐薬品性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21219198
2025-12-19
用途:
手に貼った湿布が剥がれぬようサポーター的に

とても満足しています。ポリ塩化ビニール(PVC)とか合成ゴム(ニトリル)とか素材が各メーカによって表記が違いますが、天然ゴムのにおいが苦手なので、伸縮性のある合成ゴム手袋を使用しています。天然ゴム含めてこういった合成ゴム全般も買ってすぐだといいけど長く置いておくと破れやすくなるので無くなってから買うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする