※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
21219216
品番
08462
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
油・薬品に強いポリエチレンの手袋です。
はめやすく、ぬぎやすい外エンボス加工を施しています。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02以上
サイズ
M
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
28
左右区別
左右両用
入数
100枚(箱入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
外エンボス