帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
21219259
品番
CGF7
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。
高機能アラミド繊維「テイジンコーネックス」を使用しています。
材質
表:コーネックス混FBLフェルト・コーネックス織物アルミ付、裏:綿
タイプ
5本指
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
36
耐熱温度(℃)
400