ツインバード
ツインバードの 排気・クリーン装置
卓上送風機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21219417
品番
KJ
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。
寸法(mm)
280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風速(m/min)
強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)
風向
水平〜垂直(5段階切替)