※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニパックマーク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード21219548 品番MARK-I
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マーク欄に書き込みできる便利なチャック付ポリエチレン袋で、内容物や実験日等の諸情報を記載する事ができます。
透明で中身を袋から出さずに確認することができます。
チャックの密封効果により防湿、防塵でき、何度でも開閉できます。
機械の部品や食品など物の保管、持ち運びに最適です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 クリア 種類チャック付 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)200×280 見出し枠あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
サンプルの保管用
建設業・工事業

ジップロックを使うまでも無いサンプル保管用として購入してみたが、0.04mmの厚さは思いのほか薄く、またビニールにもコシが無いので思いのほか使い難い。
残念だが次回からは0.08mmの厚さの商品からチョイスする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする