ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋(バイオマス25%配合)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
21219715
品番
GS23B
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。
グリーン購入法に適合したポリ袋です。
容量(L)
20
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
規格
バイオマスマーク取得(No.200203)
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
520×600
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
21 128 010