ポリイミド粘着テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21219959 品番 PIK103055
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。
難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。

用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に テープ幅(mm)10 基材ポリイミド25μm テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.055 粘着剤シリコン系 絶縁抵抗(MΩ)1×107 耐熱温度(℃)205(3時間) 難燃性UL510 伸長率(%)0.63 耐電圧(V)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする