※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
シリコーングリース(高温潤滑用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21220047
品番
G40L
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途
密閉型ベアリングの潤滑
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-30〜200
容量(g)
100
ちょう度
280〜320
使用目的
潤滑
主成分
シリコーン系
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性