ケニス
ケニスの 充電工具 本体
ケニスの 締付/穴あけ(充電工具)
ケニスの 充電式ドライバドリル
ドリルドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21220099
品番
MDD-018N
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手軽に使える電動ドライバーです。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
チャック把握範囲(Φmm)
1〜10
付属品
ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)
寸法(mm)
約225×63×180
質量(kg)
約1.3
コード長さ(m)
1.9
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ10