曜日別特売
100×100×1mm 1枚 石英ガラス板 ケニス 21220494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英ガラス板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1組
寸法(mm)100×100
内容量1組注文コード21220494品番100×100×1mm 1枚
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。
純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。
紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

材質合成石英ガラス厚さ(mm)1寸法(mm)100×100タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする