※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英ガラス板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 21220510 品番 100×100×1mm 5枚
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。
純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。
紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×100 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする