ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 作業台/実験台
ケニスの 実験台周辺用品
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21220756
品番
SS-09S
参考基準価格(税別)
¥211,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。
付属品
棚板×2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
45.5
構造
引違戸/専用錠
外寸(mm)
900×500×900
内寸(mm)
865×467×837
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※必ず下置用ベースをご購入下さい。