ミツギロン
ミツギロンの 転倒防止用品
ミツギロンの 転倒防止金具
転倒防止プレート(たおれんゾウ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21220826
品番
ST-26
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。
取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別
転倒防止プレート
材質
合成樹脂(EVA)
厚さ(mm)
10
色
透明
幅×長さ(mm)
45×600
RoHS指令(10物質対応)
対応