ケニス
ケニスの ワゴン
ケニスの スチールワゴン
ケニスの ロッカータイプ(扉付)
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21220860
品番
UCW-D
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
脇机としても使えるキャビネットワゴンです。
作業台と組み合わせてお使い頂けます。
引出し
なし
キャスター
自在ストッパー付×2 自在×2
色
クリーム
質量(kg)
15.9
タイプ
開き戸(右開き)
材質
スチール
寸法(mm)
441×442×550
内寸(mm)
403×424×430
ストッパー
○
棚段数(段)
1
棚板
1枚(30mmピッチで高さ変更可)
グリーン購入法
適合