UCW-3 キャビネットワゴン ケニス 21220869 UCW-3 キャビネットワゴン ケニス 21220869

キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21220869 品番 UCW-3
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

脇机としても使えるキャビネットワゴンです。
作業台と組み合わせてお使い頂けます。

引出しあり キャスター自在ストッパー付×2 自在×3 クリーム 質量(kg)26.1 タイプ3段引き出し (最下段・深引き出し) 材質スチール 寸法(mm)441×442×550 ストッパー 引出し内寸法(mm)浅:358×405×69/深:358×405×131 棚段数(段)3 棚板- グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする