ケニス
ケニスの ワゴン
ケニスの スチールワゴン
ケニスの ロッカータイプ(扉付)
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21220878
品番
UCW-4
参考基準価格(税別)
¥111,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
脇机としても使えるキャビネットワゴンです。
作業台と組み合わせてお使い頂けます。
引出し
あり
キャスター
自在ストッパー付×2 自在×3
色
クリーム
質量(kg)
29
タイプ
4段均等引き出し
材質
スチール
寸法(mm)
441×442×550
ストッパー
○
引出し内寸法(mm)
358×405×69
棚段数(段)
4
棚板
-
グリーン購入法
適合