フィルターユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21221018 品番 MAC-UA-31
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。
0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。

材質SUS430 質量(kg)6.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)400×400×165 風量(m3/min)3.0/3.5 フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 風速(m/s)0.38/0.44 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする