ドライキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21221070 品番 KDC-80
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

デジタルコントローラで庫内湿度を25〜60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。
前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。
無音・無振動で長期連続運転が可能です。
庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。
扉は透明で内容物の確認が容易です。
棚板はお好みの位置に設定可能です。
KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。

付属品スチール棚×1/鍵×1/LED照明 質量(kg)12.6 材質(本体)スチール 容量(L)80 電源(V)AC100 消費電力(W)10 外寸(mm)538×362×516 内寸(mm)535×329×450 材質(扉)強化ガラス 湿度調整範囲(%)25〜60(デジタルコントローラ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする