曜日別特売
PS 真空デシケーター サンプラテック 21221097

真空デシケーター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
質量(kg)約2
内容量1個注文コード21221097品番PS
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。

材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム質量(kg)約2外寸(mm)198Φ×310内寸(mm)140Φ×190真空ゲージ0~-0.1MPa用ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする