※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトレス軽量棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21221158 品番 LI1125
参考基準価格(税別)¥39,020 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。
1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。
中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。

材質スチール 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)875 塗装ホワイトグレー 棚段数(段)5 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする