本体

Neakasa PRO ペット美容器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品グルーミングブラシ×1、梳きブラシ×1、バリカン×1、クリーニングブラシ×1、ノズル×1、HEPAフィルター×1、スポンジフィルター×1、ウィンドカバー×1バリカンアタッチメント×5 注文コード21221700 品番HN0070W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ペットグルーミングセット。付属のアタッチメントを交換することで、ブラッシング以外デシェッド、カートなど幅広く対応しています。
本体が掃除になっているので、ブラッシングしたりトリミングをした時に出るペットの毛がそのままダストタンクに吸引。掃除する時間と手間をなくし、日々のストレスを軽減します。

付属品グルーミングブラシ×1、梳きブラシ×1、バリカン×1、クリーニングブラシ×1、ノズル×1、HEPAフィルター×1、スポンジフィルター×1、ウィンドカバー×1バリカンアタッチメント×5 寸法(mm)290×132×210 質量(kg)2 消費電力(W)300 タンク容量(L)1 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.3 騒音値(dB)吸引音:52〜75 タンク容量1 吸引力(W)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする