曜日別特売
HBI-02-MB コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUK 21221736

本体

HBI-02-MB コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUK 21221736
HBI-02-MB コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUK 21221736
HBI-02-MB コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUK 21221736
HBI-02-MB コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUK 21221736

コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台ミントブルー注文コード21221736品番HBI-02-MB
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン
固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。
遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。
ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。
コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。

付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーンミントブルー質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする