アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13〜34ch ULX14

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21221840 品番ULX14
参考基準価格(税別)¥18,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13〜34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。
パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13〜34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22〜56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。

付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き) 質量(kg)1.54 保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920) 受信周波数470〜602MHz 適合マスト径(Φmm)22〜56 素子数14素子 パラスタック式 耐風速(m/s)45(破壊風速) 前後比(dB)18〜27 動作利得(dB)10.6〜13.5 受風面積(m2)0.184 インピーダンス(Ω)75(F形) 受信チャンネル(ch)13〜34 偏波【偏波面】水平または垂直偏波 半値幅(度)27〜43 VSWR2.2以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
北海道地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
沖縄地方数量1につき ¥7,750 / 税込 ¥8,525
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする