コイルインサートキット コイルインサート10個入

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21221894 品番 M5×0.8
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。

用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール ねじピッチ0.8 ねじ径M5 ドリル長(mm)86 ドリル径(Φmm)5.2
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※コイルインサートの長さ(1.5D)は、呼び径の倍数を表記します。
例えばM10の場合、呼び径M10×長さ(1.5D)=15mmの板厚に合う長さになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21221919
2026-01-23
用途:
ダイキャスト部品の雌ネジ再生
建設業・工事業

貫通部分の雌ネジでは無かったため 折り取ったタングの回収に手間取りました。工具先端の帯磁/磁石が必要かと思われます。

対象商品:
21221910
2025-10-01
用途:
レストア
電気・ガス・熱供給・水道業

リコイルのサイズを何種類か同封してもらったらいいです。

2人が参考にしています
2025-03-27
用途:
バイクのクランクケース補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのアルミ製・縦割りクランクケース雌ネジ補修に使用しました。 上手い具合に補修でき満足しております。 キットにはコイルインサート1.5Dが10個入っていますが、1.0Dや2.0Dなどを数個ずつ取り混ぜていただけると嬉しいですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-18
用途:
ヘリサート挿入作業
有限会社巧揚鉄工所 様

以前から同様な作業で使用していました。
他と遜色ないです。値段が安いので得だと思います。

対象商品:
21221910
2024-09-06
用途:
製本機械の修理
製造業

アルミブロック部分のネジ穴修正に使用しました。
ドリル、タップともに使い安く良好でした。
安価にネジ穴修正するには良い製品です。
予備コイルも入っていて、他にも長さの違うコイルも別売されていて使いやすいです。

対象商品:
21221919
2024-03-04
用途:
機械のメンテナンス
石間木材株式会社 様

以前は、M6サイズだけでしたが、この価格で、サイズの種類が増えて助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
21221894
2024-01-29
用途:
リコイル

普通に使えましたが説明書が欲しかったです。打ち抜き工具の磁力は弱いです。

2人が参考にしています
対象商品:
21221928
2024-02-19
用途:
アルミエンジンの修理

初めて使ったのですがコイルを奥まで入れ過ぎてしまいダメでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする