ACNL-X2-80X400-CA-K エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X400 SMC 21222794

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21222794品番ACNL-X2-80X400-CA-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,830
ストローク(mm)400作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする