FG004512-022 マルティカパームリーフ MAGIQ(東京堂) 21222890 FG004512-022 マルティカパームリーフ MAGIQ(東京堂) 21222890 FG004512-022 マルティカパームリーフ MAGIQ(東京堂) 21222890 FG004512-022 マルティカパームリーフ MAGIQ(東京堂) 21222890 FG004512-022 マルティカパームリーフ MAGIQ(東京堂) 21222890

マルティカパームリーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ミント 注文コード21222890 品番FG004512-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン ミント 幅(cm)24 分類パームリーフ トロピカルリーフ 高さ(cm)92
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする