FM000358 フレッシュサンフラワーブッシュ MAGIQ(東京堂) 21223197 FM000358 フレッシュサンフラワーブッシュ MAGIQ(東京堂) 21223197 FM000358 フレッシュサンフラワーブッシュ MAGIQ(東京堂) 21223197 FM000358 フレッシュサンフラワーブッシュ MAGIQ(東京堂) 21223197

フレッシュサンフラワーブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21223197 品番FM000358
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,700

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル イエロー 幅(cm)約17 分類ひまわり 高さ(cm)25 花径(cm)4〜10
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする