FM001719-017 ユーカリベルギーナッツ枝 MAGIQ(東京堂) 21223477 FM001719-017 ユーカリベルギーナッツ枝 MAGIQ(東京堂) 21223477 FM001719-017 ユーカリベルギーナッツ枝 MAGIQ(東京堂) 21223477 FM001719-017 ユーカリベルギーナッツ枝 MAGIQ(東京堂) 21223477 FM001719-017 ユーカリベルギーナッツ枝 MAGIQ(東京堂) 21223477 FM001719-017 ユーカリベルギーナッツ枝 MAGIQ(東京堂) 21223477

ユーカリベルギーナッツ枝

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21223477 品番 FM001719-017
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質発泡スチロール、葉:ポリエステル ブラウンパープル 長さ(cm)2.5〜3.5(実) 分類実もの ベリー(小果実) 高さ(cm)66
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする