※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B10-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
標準ストローク(mm)
200
注文コード
21223693
品番
CY3B10-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,930
この商品は
標準ストローク
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
付属品
取付ナット×2個
クッション
ラバークッション
磁石保持力
53.9N
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
標準ストローク(mm)
200
保証耐圧力(MPa)
1.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60(ただし凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
取付姿勢
水平、傾斜、垂直
ストローク長さの許容差
0〜+1.0
ポートねじの種類
(-) Rc
最低作動圧力(MPa)
0.16
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21223693
CY3B10-200
29445135
CY3B10-200Z
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)