曜日別特売
115-36 スモールローラー ニューBL 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224414

※バリエーション、サンプル画像

115-36 スモールローラー ニューBL 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224414
115-36 スモールローラー ニューBL 中毛(13mm) TSオリジナル(高翔産業) 21224414

スモールローラー ニューBL 中毛(13mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1袋(10本)注文コード21224414品番115-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来のローラーの材質や芯をさらに改良し、溶剤耐性・材料の含み・仕上の美しさやボリュームが大幅にUP!
FIA社のブルーラインがポリアミド(ナイロン)を使用しているのに対し、本商品はポリエステルを使用しているので、耐溶剤性と耐久面が向上しました。
高品質でありながら、低価格。必ず満足していただけるメーカー自慢の復刻版ローラーです。

用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13サイズ(inch)4材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)16対応溶剤〇、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする