曜日別特売
115-52 スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224536

※バリエーション、サンプル画像

115-52 スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224536
115-52 スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224536
115-52 スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224536
115-52 スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224536

スモールローラー バイオレット 短毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1袋(10本)注文コード21224536品番115-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。

用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6サイズ(inch)4材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする