CY3B15-10 マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B15-〜) SMC 21224621

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B15-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)10 注文コード21224621 品番CY3B15-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,550
この商品は標準ストロークなど235種類から選べます 他の種類を見る

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 付属品取付ナット×2個 クッションラバークッション 磁石保持力137N 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 標準ストローク(mm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) 取付姿勢水平、傾斜、垂直 ストローク長さの許容差0〜+1.0 ポートねじの種類(-) Rc 最低作動圧力(MPa)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする