※バリエーション、サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー バイオレット 無泡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(inch)
2
1
2
4
6
7
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
21224710
品番
115-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
泡が出にくい特殊な加工を施してあります。
用途
一般・多用途・仕上塗用
タイプ
無泡(中毛)
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
2
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
16
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです