※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の 専用ローラー
特殊ローラー スレート屋根用(大波)セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21224956
品番
170-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
用途
【7インチサイズ】
質量(g)
約380 (ハンドル含む)
ピッチ(mm)
130
毛丈(mm)
14(ループ形状毛)
サイズ(inch)
7
深さ(mm)
谷:38
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
適合塗料
中粘度
固定方法
ピン止め
最大外径(mm)
125
外幅(mm)
190
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値