※サンプル画像

170-80 TS 瓦棒用 センターローラー TSオリジナル(高翔産業) 21225069 170-80 TS 瓦棒用 センターローラー TSオリジナル(高翔産業) 21225069

TS 瓦棒用 センターローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21225069 品番170-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!

寸法(mm)30 種類中長毛 毛丈(mm)20 材質(毛)アクリル+ウール ローラーサイズ(mm)30 主な用途瓦棒用
注意
※センターローラーのみの販売となります。(セット画像の1.)
※セット品ではございません。(セット品は注文コード:21225060となります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする