※サンプル画像

170-82 TS 瓦棒用 サイドローラー TSオリジナル(高翔産業) 21225078 170-82 TS 瓦棒用 サイドローラー TSオリジナル(高翔産業) 21225078

TS 瓦棒用 サイドローラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード21225078 品番170-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!

寸法(mm)36 種類中長毛 毛丈(mm)20 材質(毛)アクリル+ウール ローラーサイズ(mm)36 主な用途瓦棒用
注意
※サイドローラーのみの販売となります。(セット画像の2.)
※セット品ではございません。(セット品は注文コード:21225060となります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
瓦棒用塗装
職業訓練法人鹿角地方職業能力開発協会 様

再度ローラーをセットで購入し、セット本体に取り付けまして、移動子にローラーをつけてもすぐ外れます。どのように取り付ければ外れないのでしょうか?
このままだと、塗料を着けても塗装できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする