210-30 TS ガッツリ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225236 210-30 TS ガッツリ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225236 210-30 TS ガッツリ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225236 210-30 TS ガッツリ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225236 210-30 TS ガッツリ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225236 210-30 TS ガッツリ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225236

TS ガッツリ刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 21225236 品番 210-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー!
【国内工場製造商品】
厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応!
頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。
価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。
1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!!
白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。
豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。
一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。

用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛 適合塗料低〜高粘度 毛色 毛厚(mm)20 刷毛幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする