TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の 水性塗料用刷毛
ネオペイント刷毛(赤白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
刷毛幅(mm)
50
注文コード
21226146
品番
240-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刷毛幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
水性塗料に!
適度な柔らかさとコシを兼ね備えています。
吸水性のないP.P(ポリプロピレン)製で水性塗料に向きます。
用途
水性塗料用・一般・多用途
毛丈(mm)
35
毛材
P.P(ポリプロピレン)
適合塗料
低〜中粘度
毛厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
50
注意
※化学繊維で、吸水性がほとんどありません。
※塗料を吸い込み固まることがないので、水性塗料に向いています。