236-10 TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業) 21226268 236-10 TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業) 21226268 236-10 TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業) 21226268 236-10 TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業) 21226268 236-10 TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業) 21226268

TSボトル刷毛 NEO フルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21226268 品番236-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ!
ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。
また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします!
さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。

セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル 毛丈(mm)45 毛材白豚毛 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)35 ノズルタイプ45
注意
※刷毛ノズルは45または60のどちらかのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする