TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ/盛板/コテ
TSオリジナル(高翔産業)の スキージー・スムーサー
二刀流 プラ刷毛(平+小波)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21226408
品番
310-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
平・クシ目、二刀流のプラ刷毛
1枚で平型・クシ目型、両方の機能
作業効率アップ !
腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
3
溝幅(mm)
(クシ目型)10
毛材
ポリプロピレン
溝深さ(mm)
(クシ目型)5