310-11 二刀流 プラ刷毛(大波+小波) TSオリジナル(高翔産業) 21226417 310-11 二刀流 プラ刷毛(大波+小波) TSオリジナル(高翔産業) 21226417 310-11 二刀流 プラ刷毛(大波+小波) TSオリジナル(高翔産業) 21226417

二刀流 プラ刷毛(大波+小波)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21226417 品番310-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

大波・小波、二刀流のプラ刷毛
1枚で二種類の機能!作業効率アップ !
腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。

幅(mm)300 溝幅(mm)(クシ目型)大波:約15、小波:10 毛材ポリプロピレン 溝深さ(mm)(クシ目型)大波:約10、小波:約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする