※バリエーション
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ/盛板/コテ
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ
TSオリジナル(高翔産業)の その他ヘラ
TS ゴムレーキ セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
小波
注文コード
21226478
品番
335-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
塗膜剤を波の大きさに応じた厚さに塗布できます!
用途
塗膜剤の塗布
タイプ
小波
塗布厚さ
約1
材質(ゴム)
CRゴム
ゴム硬度
90
注意
※ツギ柄、金具の販売はいたしません。
※塗膜剤の粘度、レーキを引く速さ、下地の凸凹により塗布厚さは変動します。
※レーキの摩耗の程度により適宜交換して下さい。