※バリエーション
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ/盛板/コテ
TSオリジナル(高翔産業)の ヘラ
TSオリジナル(高翔産業)の その他ヘラ
TS ゴムレーキ スペアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
大波
注文コード
21226496
品番
335-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
塗膜剤の塗布
タイプ
大波
塗布厚さ
約2
材質(ゴム)
CRゴム
ゴム硬度
90