ラパン PW4NX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 印字速度2〜4インチ/秒(最大152mm/秒) 注文コード21226828 品番WWPW41300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は印字速度など2種類から選べます 他の種類を見る

速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。
・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字
・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。
・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現

用途
新機能により、幅広い用途をご提案します。
カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。
オプションリチウムイオンバッテリー、1CHバッテリーチャージャー、4CHバッテリーチャージャー、1BAY本体クレードル、ACアダプタ(本体充電用)、DCアダプタ、シガレットアダプタ、ハンドストラップ、ベルトループ、キャリングケース(本体用ショルダーストラップ含む)、ショルダーストラップ(本体用)、プリンタスタンド 厚さ(mm)用紙:0.058〜0.19 質量(g)1440(バッテリ含む) タイプBT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付 規格ノイズ:VCCI class B 消費電力(W)充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38 範囲(mm)【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×85(突起除く) 機能セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能 用紙ロール紙(※メーカー指定用紙のご使用をお願い致します) インターフェースUSB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFC コード【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec code バッテリーリチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAh メモリーROM:8GB RAM:1GB 印字方式感熱方式 使用環境温度(℃)ノンセパ動作環境:5〜35/30〜75%RH(但し、結露なきこと) 充電環境:5〜35/20〜80%RH(但し、結露なきこと) 保存環境:-25〜60/10〜90%RH(但し、結露なきこと) 印字速度2〜4インチ/秒(最大152mm/秒) 密度ヘッド:203dpi(8本/mm) フォント【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1〜第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1〜第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) バーコードUPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked LCD仕様TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320 動作ノンセパ 適合ドライバーWindow8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様受信:2.95MB 合成シンボルEAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR モデルノンセパ専用 用紙寸法(mm)長さ:16〜257、幅:38〜114
関連資料:(1.91MB)
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
※充電器は別売となります。別途、ACアダプタやチャージャー等をご検討下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする