※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-3-5 編組チューブ モノタロウ 21228244 MR-3-5 編組チューブ モノタロウ 21228244

編組チューブ

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21228244 品番 MR-3-5
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。

材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)5 最大径(Φmm)6 用途配線の保護に。 使用温度範囲(℃)-40〜+150 特性伸縮性 自然折径幅(mm)3
注意
※ロットにより折径幅等、多少異なる場合があります。
※ハサミでカット後は切り口にほつれが生じる場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:323
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
制御用機器製作
有限会社モリ電子 様

多芯ケーブルを使用して端末にコネクタを取り付けるとき長さを合わせるのが
大変ですが、多芯ケーブルを使わずに、コネクタにバラ線を取付その後チューブの中を通すと、簡単に処理できます。

1人が参考にしています
対象商品:
21228244
2025-06-17
用途:
自動車の配線の保護

内径が想像よりも細かったため、結局使いませんでした。数センチずつで良いので、各太さのサンプル請求できると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21228287
2024-05-13
用途:
配線保護
サービス業

事情により先端にコネクタが着いたケーブルでしたが、手間はかかるもののなんとか通すことができました。末端の処理はビニテになりましたが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
21228287
2023-12-02
用途:
自動車のコクピット内配線の保護カバーとして
運輸・通信業

保護機能では少し劣るかもしれないがコルゲートチューブより柔軟性があり、取り回しが良く配線の通る箇所で使い分けをしている。
入手性が意外に悪く、各種の太さを選んで購入できるモノタロウは便利だ。
余談だが、長さ調整で切断した断面がほぐれやすくなるが、ライターの火などで炙り熱で少し溶かすことで、ばらけるのを防ぐことが出来る。

2人が参考にしています
対象商品:
21228332
2023-09-27
用途:
バイクメンテナンス

横が割れている物と間違えました。これはこれで使い道がありますのでストックしておきます。

対象商品:
21228402
2023-04-06
用途:
線処理
サービス業

仕事上複数のケーブルをまとめる事が多いので、今回数種類を購入しました。大きさ等の種類も豊富で、ニーズに合せたサイズの選択ができます。また当方には10m単位で購入できるのもありがたいです。使用感は当初やや硬いかな?と思いましたが、使い始めたら全く気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
21228244
2022-09-05
用途:
バイクのカスタム

露出する配線を見た目とまとめるために使います。
ライターでとかして末端処理するといい感じになります。
バラバラになりにくいのもいいです。
値段と量のバランスもいいと思います。
耐久性も、今のところ大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
21228314
2022-06-01
用途:
機器内部配線の保護

品質は申し分ない。以前常用していたほつれにくいタイプの他社製品に比べるとすこししっかりしている(硬い)ように感じるが、実用上の違いはない。ほつれやすさは、ほつれにくさを謳っていない製品としては普通。
総じてまったく違和感なく普通に使える。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする